Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Settskrue med innvendig sekskant og dogpoint ISO 4028 45H, ubelagt
Settskrue med innvendig sekskant og dogpoint ISO 4028 45H, ubelagt - 1
Settskrue med innvendig sekskant og dogpoint ISO 4028 45H, ubelagt - 2
Settskrue med innvendig sekskant og dogpoint ISO 4028 45H, ubelagt - 3
Settskrue med innvendig sekskant og dogpoint ISO 4028 45H, ubelagt - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Settskrue med innvendig sekskant og dogpoint ISO 4028 45H, ubelagt

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
Merknad

Stålstyrke 45H tilsvarer en hardhet på 450 HV



ISO 4028 erstatter DIN 915 | Det er noen likheter | Nominell diameter for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hardhetsklasser for rustfritt stål er introdusert.