Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4028 rustfritt stål A4 21H
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Hardhetsklasse 21H tilsvarer en hardhet på 210 HV
Tupp:
Setteskruer i A2/A4 rustfritt stål er ikke spesielt herdet og kan brukes ved strekkbelastning.
ISO 4028 erstatter DIN 915 | Det er noen likheter | Nominell diameter for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hardhetsklasser for rustfritt stål er introdusert.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.