Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantmutter ISO 4032, stål, styrkeklasse 12, zink flake, sølv (ZFSHL)
Sekskantmutter ISO 4032, stål, styrkeklasse 12, zink flake, sølv (ZFSHL) - 1
Sekskantmutter ISO 4032, stål, styrkeklasse 12, zink flake, sølv (ZFSHL) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantmutter ISO 4032, stål, styrkeklasse 12, zink flake, sølv (ZFSHL)
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
Zink flake belegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Zink flake belegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.

    Merknad

    ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.