Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantmutter med klemmende låsing (helmetall) ISO 7042, stål, klasse 8, sink-nikkelbelagt (ZNBHL)
Sekskantmutter med klemmende låsing (helmetall) ISO 7042, stål, klasse 8, sink-nikkelbelagt (ZNBHL) - 1
Sekskantmutter med klemmende låsing (helmetall) ISO 7042, stål, klasse 8, sink-nikkelbelagt (ZNBHL) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantmutter med klemmende låsing (helmetall) ISO 7042, stål, klasse 8, sink-nikkelbelagt (ZNBHL)
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
Festemidler med sinkbelagt krom (VI)-fritt sink-nikkel sølv belegg (ZNBHL) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon.
Sink-nikkelbelagte skruer er ikke egnet for bruk i Cu-Imp trevirke, da det kan oppstå galvanisk (kontakt-) korrosjon mellom sinken i belegget og kobberet i impregneringssaltene. Belegget består av et sink-nikkel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).



Oversikt over fordeler:



  • Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS

  • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.
  • Termisk kapasitet på opptil 120 °C.

  • Jevnt fordelt belegg

  • Funksjonell og dekorativ

Merknad

ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Det er noen begrensede likheter | Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidder er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger er inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12.