Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4028, stål 45H, elzink (A2K)
Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4028, stål 45H, elzink (A2K) - 1
Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4028, stål 45H, elzink (A2K) - 2
Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4028, stål 45H, elzink (A2K) - 3
Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4028, stål 45H, elzink (A2K) - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4028, stål 45H, elzink (A2K)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Merknad

Stålstyrke 45H tilsvarer en hardhet på 450 HV



ISO 4028 erstatter DIN 915 | Det er noen likheter | Nominell diameter for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hardhetsklasser for rustfritt stål er introdusert.