Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Industriell våt- og tørrstøvsuger ISS 30-L
Praktisk og ergonomisk universstøvsuger med L-sertifisering og halvautomatisk filterrengjøring
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter





Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Støvklasse: L-sertifisering
Garantert støvsamlingseffektivitet på 99 % i henhold til EN 60335-2-69
Konstant sugeeffekt og lang filterlevetid
Halvautomatisk filterrengjøring
Mulighet for lagring og montering for Würth-systemkofferter
Toppen av støvsugeren er flat, med festemuligheter for Würth-systemkofferter.
Tilbehør kan oppbevares på enheten og er alltid klart til bruk
Integrert lagring av tilbehør, slange og strømkabelen.
Enkel og praktisk i bruk
Bajonettkobling og klemkobling gir en enkel og sikker tilkobling til maskin og tilbehør for slangediameter Ø35 mm
Klargjort for antistatisk slange/tilbehør
Den jordede tilkoblingen leder vekk den statiske elektrisiteten. Gnister og elektrisk støt hindres ved å bruke elektrisk ledende tilbehør (selges separat).
- Ved tørrstøvsuging må det alltid brukes støvsugerpose og filter. Du må ikke støvsuge uten å ha i et filter, da kan motoren bli skadet, og det økte støvutslippet kan utgjøre en helserisiko.
- Bruk et PES-filter til våtstøvsuging.
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Ideell for alle typer generell rengjøring, f.eks. støvsuging av bil, rengjøring av gulv og arbeidsbenker.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.