Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sandtools Indikator
Avansert mikroprosessorstyrt indikator som viser fall i prosent mens du jobber
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Grønn midt-LED er vater. 2 faste gule LED til høyre indikerer 2 prosent fall til høyre. To faste og nummer 3 blinker, indikerer 2,5 prosent.
Batteriet varer 40 effektive timer ved 20 ℃. Det vil variere litt med temperaturen.
Driftstemperatur er fra -10 ℃ til + 60 ℃
Ladetemperatur er fra 0 ℃ til + 50 ℃ (Batteriets temp-sensor nekter lading hvis den er utenfor temp-område)
Én enkelt trykknapp for alle funksjoner.
Rask trykk for på / av. Hvis ingen bevegelse på 10 minutter, slås den av for å spare batteri. Bare trykk på knappen igjen for å starte.
Når du holder inne trykknappen i 3 sekunder, startes kalibreringsmodus. Dette er indikert med blinkende gule lysdioder og en jevn grønn senter-LED.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.