Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
innpakningsfolie Packfix

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

innpakningsfolie Packfix

For rask innpakning uten limrester eller behov for kutting

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
  • Når du fjerner film fra produktet, blir ingen limrester igjen

  • Hjørner, kanter, buer o.l. kan også pakkes inn og/eller beskyttes raskt og enkelt med folien. Det innebærer også mye spart tid.

  • Folien kan enkelt rives av ved å dra i delen som stikker ut på vindekjernen. Det er derfor ikke nødvendig med ekstra kutteverktøy for å kutte folien.

  • PE-folie som kan resirkuleres
Merknad

Ulike håndtak må benyttes for foliene på 500 mm og 100 mm.