Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Innslagsanker W-ED/S
Innslagsanker W-ED/S - 1
Innslagsanker W-ED/S - 2
Innslagsanker W-ED/S - 3
Innslagsanker W-ED/S - 4
Innslagsanker W-ED/S - 5
Innslagsanker W-ED/S - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Innslagsanker W-ED/S

Anker med innvendige metriske gjenger for rask og effektiv montasje i betong, elektrolytisk forsinket
Plugg med innvendige metriske gjenger for økonomisk forankring i betong, sinkbelagt stål

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 4 utgaver
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
  • Liten borehulldybde

  • Stor lastbærende kapasitet

  • Visuell innstillingskontroll og håndbeskyttelse ved installasjon med merkings-/ekspansjonsverktøy

  • Mekanisk innstillingsverktøy gjør installasjon raskere og enklere

  • Tåler belastning med en gang – ingen venting

  • Delen som festes, kan enkelt fjernes når som helst

  • Delen som festes, kan forankres med en festeskrue og en gjengestang

  • Krever ikke strammemoment

  • Stoppbiten som brukes med ekspansjonsverktøyet gjør installasjon raskere og enklere. De passende borehullene gjør at installasjonen sitter enda bedre.
  • ETA-02/0044, option 7, rissfri betong

  • ETA-05/0120 for ankere ved montering av ikke-bærende bygningsdeler , risset og rissfri betong, M6–M16

  • Brannmotstand: F30, F60, F90 og F120; eksponering til brann i henhold til DIN 4102-2:1977-09

  • Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-05/0120)
Merknad

Innslagsanker W-ED/A4 se [13.2]


Innslagsanker W-ED, M12 (for kjernebor), og W-ED, DW15, se [13.3]

Bruksområde
  • ETA-02/0044, option 7, rissfri betong

  • ETA-05/0120 for ankere ved montering av ikke-bærende bygningsdeler , risset og rissfri betong, M6–M16

  • Brannmotstand: F30, F60, F90 og F120; eksponering til brann i henhold til DIN 4102-2:1977-09

  • Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-05/0120)