Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Isolasjonsspiker W-IN
For montering av myke, ikke selvbærende isolerende materialer, for eksempel mineralfiber eller glassull i betong. Design med platedia. på 90 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- PP av høy kvalitet
- Termisk stabil fra -40 °C til +80 °C
- Liten borehulldiameter (8 mm)
- Rask, enkel installasjon
- Lav innsettingsdybde, min. 20 mm – mindre tidsboring
- Anker uten ekspansjonsspiker



- For montering av isolasjonsmatter mot betong
- For utvendig festing av folie og membran mot grunnmur
- Kan brukes i ulike faste overflater, for eksempel betong, kalksandstein, leiremurstein
- For festing av myke isolasjonsmaterialer som ikke er selvbærende, f.eks. mineralull eller glassfiber
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.