Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
LAUX KVS hannkobling med slangestuss
Male coupling with hose tail.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tykoflex-hurtigkoblinger for bruksområder som krever høy slitestyrke, f.eks. til bruk i gjørme, grus og jord
Maks. driftstrykk for væsker er 12,5 bar og 8 bar for trykkluft
Brukes ofte som slamkobling.
- Materialer: Sinkbelagt stål, AISI 316
5971073105 og 5971073134 utvendig slangekobling med forsterkede vegger for bruksområder som krever høy slitestyrke, f.eks. borerigger. Lederør for utvendig kobling fører koblingsparet riktig vei og minimerer slitasje på vegger og koblinger.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.