Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
LETTI rør klammer Type 16-2B/16 ESK
LETTI rør klammer Type 16-2B/16 ESK
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/m7vF8fgAeOg

LETTI rør klammer Type 16-2B/16 ESK - 1

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

LETTI rør klammer Type 16-2B/16 ESK

LETTI rørklammer Type 16-2B/16 ESK er laget av stål med en stålgrå finish, og gir pålitelig festing med sin robuste konstruksjon. Den galvaniserte overflaten sikrer langvarig beskyttelse mot korrosjon, mens den silikonfrie designen gjør den ideell for bruk i sensitive miljøer.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Perfekt for innendørs bruk med stålgrå finish som gir et moderne og diskret utseende



  • Designet for 16mm k-rør, sikrer en sikker og stabil montering

  • Stiftlengde gir ekstra holdbarhet og stabilitet

  • Sinkbelegg gir korrosjonsbeskyttelse og lang levetid

  • Materiale av høy kvalitet i stål sikrer robusthet og pålitelighet

  • Silikonfri, ideell for miljøer der silikon kan være uønsket

  • Leveres i esker med 50 klammer, praktisk for større prosjekter