Fuktbestandig allround PVAc-lim for liming av tre og sponplater.
- Spesielt utviklet for liming av sponplater mot sponplater eller mot tre.
- D3 klassifisert i henhold til EN204/205.
- Arbeidstemperatur + 3°C til +40°C
- Spaltefyllende
Sponplatelim D3 blå skal ikke brukes som lim til et plattformgulv som blir utsatt for vær og vind
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Spesiellt utviklet for liming av sponplater mot sponplater eller mot tre. Kan også brukes til liming og sammenføying av dører, vinduer, møbler etc. Limte gjenstander bør beskyttes med en vannavvisende overflatebeskyttelsesbehandling.
Bruksanvisning
- Rengjør overflaten, fjern smuss, olje og fett. Limflatene skal være justert og tørr, best resultat oppnås ved nyarbeidet tre. merk. Fuktighetsinnhold i treverket: Best mellom 7 - 15 %
- Prøveliming bør utføres, da stoffer i treverket kan reagere med limet og forårsake misfarging f.eks på eik.
Påføring:
- Påfør limet på en overflate. Ved liming av harde tresorter kan det med fordel påføres lim på begge overflater.
Liming av sponplater:
- Platene skal limes til bjelker og i alle skjøter. Det anbefales to Ø4 mm limstrenger på bjelker. Platene monteres øyeblikkelig på plass.
- Limet skal tyte ut i skjøten når platene føres sammen Overflødig lim fjernes.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.