Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sponplatelim Sponplatelim D3 Blå

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sponplatelim Sponplatelim D3 Blå

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Fuktbestandig allround PVAc-lim for liming av tre og sponplater.



  • Spesielt utviklet for liming av sponplater mot sponplater eller mot tre.

  • D3 klassifisert i henhold til EN204/205.

  • Arbeidstemperatur + 3°C til +40°C

  • Spaltefyllende
Merknad

Sponplatelim D3 blå skal ikke brukes som lim til et plattformgulv som blir utsatt for vær og vind

  • Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg

  • Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20