Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vinterlim, D2
Vannbasert, trelim som kan brukes i temperaturer ned til -10 °C
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
God hefteevne
- Vannbasert dispersjonslim for bruk innendørs, med god hefteevne på trematerialer
Egner seg for lave temperaturer
- Egner seg for bruk innendørs om vinteren
- Kan oppbevares kaldt – produktet er stabilt under oppbevaring ned til -40 °C
Limet er fuktbestandig i henhold til EN 204/205, klasse D2.
Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)Kan brukes til tapping, montering og strukturell liming av tre.
Overflaten må være ren og uten fett, støv og skitt. Fuktinnholdet i materialet må ikke være høyere enn 15 %. Påføringstemperaturen for både tre, lim og rommet må være mellom -10 °C og +20 °C. Mengden lim er 120-200 g/m², avhengig av overflaten og krav til åpen tid. Limet har kort åpningstid, og må derfor brukes i løpet av kort tid. Flytende lim kan rengjøres med lunket vann, om nødvendig med mild såpe. Herdet lim kan fjernes med aceton, alkohol eller løsemidler.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.