Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kanalspyleslange VIHU
Termoplastisk slange for åpning og rensing av kloakkanaler. Overflate med liten friksjon.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Utvendig overflate: Polyetylen
Driftstemperatur: -40…+60 °C
Slangen leveres i den spesifiserte lengden med hann-/hunnkoblinger med presspasning.
* = Leveranse ved bestilling, 40–300 m installasjoner, priser oppgis på forespørsel
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.