Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Klemme W-QUICLIP PLUS
Klemme W-QUICLIP PLUS - 1
Klemme W-QUICLIP PLUS - 2
Klemme W-QUICLIP PLUS - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Klemme W-QUICLIP PLUS

Tilpasset DIGA® CS-2 POWER og DIGA® CS-3

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
  • Låsbare klips

  • Høy holdestyrke

  • Temperaturbestandig fra -25 °C til +80 °C (opptil +110 °C i korte perioder)

  • Kan monteres med en rekke spikerpistoltyper

  • Praktisk festebøyle på DIGA® CS 2-spikerpistoler

  • Alle størrelser kan brukes til å feste en rekke rørdiametere

  • Materiale: Polyamide 6

  • Gjennom hull ∅ 5 mm, dette legger også til rette for tradisjonell festing ved hjelp av spikerankere eller skruer

Med applikasjonsgodkjenning ETA-18/0957 i kombinasjon med spiker i henhold til ETA-12/0452