Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
KIG klokobling, med innvendig gjenge, støpejern, for generelt bruk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
DIN 3489 klokobling i støpejern for trykkluft og generell industribruk
Kloavstand: 42 mm
Materiale: gulkromatisert støpejern
Varmebestandighet: -40...+95°C (med vanlig GOER-tetning)
Driftstrykk: 10 bar
Pakkestørrelse: 10 stk. per pose
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.