Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Knappecellebatteri litium GP CR1632
Knappecellebatteri litium GP CR1632 - 1
Knappecellebatteri litium GP CR1632 - 2
Knappecellebatteri litium GP CR1632 - 3
Knappecellebatteri litium GP CR1632 - 4
Knappecellebatteri litium GP CR1632 - 5
Knappecellebatteri litium GP CR1632 - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Knappecellebatteri litium GP CR1632

Litium knappecellebatteri CR1632 med 3V nominell spenning, ideelt for små elektroniske enheter som krever pålitelig og langvarig energikilde.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Litium knappcellebatteri egnet for et bredt spekter av små elektroniske enheter



  • Pålitelig ytelse som varer lenge

  • Holdbarhet på opptil 10 år ved riktig oppbevaring (Tørt og kjølig)

  • Laget for å fungere selv under ekstreme forhold og fungerer pålitelig fra -20 ° C til + 60 ° C

  • Lekkasjesikker konstruksjon

  • Barnesikker emballasje

  • Standard IEC-betegnelse sikrer kompatibilitet med en rekke enheter

  • Kompakt størrelse gjør det ideelt for små elektroniske enheter