Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Knappecellebatteri litium GP CR2032
Litium knappecellebatteri CR2032 med høy nominell spenning på 3V, ideelt for små elektroniske enheter som krever pålitelig og langvarig strømforsyning.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Litium knappcellebatteri egnet for et bredt spekter av små elektroniske enheter
- Pålitelig ytelse som varer lenge
- Holdbarhet på opptil 10 år ved riktig oppbevaring (Tørt og kjølig)
- Laget for å fungere selv under ekstreme forhold og fungerer pålitelig fra -20 ° C til + 60 ° C
- Lekkasjesikker konstruksjon
- Barnesikker emballasje
- Standard størrelse som passer til mange enheter
- Høy ytelse med stabil spenning
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.