Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Knappecellebatteri litium GP CR2430
Litium knappecellebatteri med pålitelig 3V spenning, ideell for kompakte enheter som krever langvarig og stabil energiforsyning.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Litium knappcellebatteri egnet for et bredt spekter av små elektroniske enheter
- Pålitelig ytelse som varer lenge
- Holdbarhet på opptil 10 år ved riktig oppbevaring (Tørt og kjølig)
- Laget for å fungere selv under ekstreme forhold og fungerer pålitelig fra -20 ° C til + 60 ° C
- Lekkasjesikker konstruksjon
- Barnesikker emballasje
- Høy ytelse og lang levetid
- Standardisert IEC-betegnelse sikrer kompatibilitet med en rekke enheter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.