Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Knappecellebatteri litium GP CR2450
Knappecellebatteri litium GP CR2450 - 1
Knappecellebatteri litium GP CR2450 - 2
Knappecellebatteri litium GP CR2450 - 3
Knappecellebatteri litium GP CR2450 - 4
Knappecellebatteri litium GP CR2450 - 5
Knappecellebatteri litium GP CR2450 - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Knappecellebatteri litium GP CR2450

Litium knappecellebatteri med høy nominell spenning på 3 V, ideelt for en rekke elektroniske enheter. Kompakt design med en diameter på 24,5 mm og høyde på 5 mm, perfekt for plassbesparende applikasjoner.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave

Priser vises for kunden etter pålogging

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ring kundeservice: 464 01 500

Priser vises for kunden etter pålogging

Litium knappecellebatteri ideelt for et bredt spekter av små elektroniske enheter



  • Pålitelig ytelse som varer lenge, med holdbarhet på opptil 10 år ved riktig oppbevaring

  • Designet for å fungere selv under ekstreme forhold, med driftstemperaturer fra svært lave til høye grader

  • Lekkasjesikker konstruksjon sikrer sikker bruk og lang levetid

  • Batteriet har barnesikker emballasje for ekstra trygghet

  • Kompakt størrelse gjør det enkelt å integrere i små enheter