Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kneputer 29 cm EXTREME
For arbeid på svært harde og grove overflater
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Sertifisert i samsvar med DIN EN 14404
Svært slitesterk, overflate laget av 600 g/m2 Kevlar®, kan skli under enkelte forhold
Svært komfortabel
- Puten tilpasser seg formen på kneet i løpet av kort tid
- Lav vekt (ca. 250 g/par), lett og sikker
Ingen ensidig belastning eller skjæring i baksiden av kneet
Takket være kloroprenstropper med universelt justerbare krok- og løkkefester av høy kvalitet
Maksimal demping til tross for lav materialtykkelse takket være en 12 mm tykk sandwich-design
Høykvalitetsmateriale
- 3 mm tykk, vanntett kloropren lagrer varme og beskytter ledd og muskler mot kulde
- Et slitesterkt LYCRA ®-belegg forhindrer kraftig svette og tørker raskt. Putene kan brukes direkte på huden
- Alle sømmer er sydd med elastisk tråd og er dermed ekstremt sterke, men likevel fleksible
DuPontTM og Kevlar® er varemerker eller registrerte varemerker for E. I. du Pont de Nemours and Company eller dets datterselskaper. LYCRA® er et registrert varemerke for Invista, Wilmington.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.