Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Magnetkjernebor MKB 35 Comfort
Magnetkjernebor MKB 35 Comfort - 1
Magnetkjernebor MKB 35 Comfort - 2
Magnetkjernebor MKB 35 Comfort - 3
Magnetkjernebor MKB 35 Comfort - 4
Magnetkjernebor MKB 35 Comfort - 5
Magnetkjernebor MKB 35 Comfort - 6
Magnetkjernebor MKB 35 Comfort - 7
Magnetkjernebor MKB 35 Comfort - 8

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Magnetkjernebor MKB 35 Comfort

Kompakt og kraftig, elektromagnetisk kjerneboremaskin med permanentmagneter, inkludert sikkerhetsbånd, kjølevæsketank og sekskantnøkkel.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
100 % sikker og enkel boring


Permanentmagneten holder selv ved innfestingsfeil (manglende strammebånd) og strømbrudd. Opptil 30-40 % mer holdekraft sammenlignet med elektromagneter. Borehull fra 3 mm materialtykkelse.



Enkelt bytte av bor


Med chuck for hurtigbytte



Lav vekt


Permanentmagneten gjør maskinen lettere.



Komfortabel og enkel jobbing


Med 5 meter PUR-strømkabel er det ikke nødvendig å jobbe med en skjøteledning. Fleksibel ved lave temperaturer, beskyttet mot ytre påvirkninger, meget robust.



Umiddelbart klar til bruk


Med det forhåndsmonterte stjernehåndtaket kan maskinen brukes umiddelbart. Lang monteringstid er ikke nødvendig.

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.