Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Magnetkjernebor MKB 35 Comfort
Kompakt og kraftig, elektromagnetisk kjerneboremaskin med permanentmagneter, inkludert sikkerhetsbånd, kjølevæsketank og sekskantnøkkel.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
100 % sikker og enkel boring
Permanentmagneten holder selv ved innfestingsfeil (manglende strammebånd) og strømbrudd. Opptil 30-40 % mer holdekraft sammenlignet med elektromagneter. Borehull fra 3 mm materialtykkelse.
Enkelt bytte av bor
Med chuck for hurtigbytte
Lav vekt
Permanentmagneten gjør maskinen lettere.
Komfortabel og enkel jobbing
Med 5 meter PUR-strømkabel er det ikke nødvendig å jobbe med en skjøteledning. Fleksibel ved lave temperaturer, beskyttet mot ytre påvirkninger, meget robust.
Umiddelbart klar til bruk
Med det forhåndsmonterte stjernehåndtaket kan maskinen brukes umiddelbart. Lang monteringstid er ikke nødvendig.
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.