Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bond and Seal All-in-One konstruksjonslim
Hybrid-basert strukturmasse som kan sprøytes eller pensles for gjenoppretting av opprinnelig struktur
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter







Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kan sprayes eller pensles på
- Ett produkt for to bruksområder
- Et bredt utvalg OEM-strukturer kan enkelt reproduseres
Løsemiddelfri
- Krympefri etter uherding
- Oppfyller de nyeste kravene til miljøvern
Permanent elastisk etter herding
- Reduserer dannelsen av sprekker i lakken, som kan skyldes vibrasjoner eller trykkbelastninger
- Utmerket beskyttelse mot steinsprutskader
- Motstandsdyktig mot mekanisk skade
Kan overmales opptil fem dager senere
- Overlakkerbar vått i vått og opptil 5 dager etter påføring.
- Passer utmerket for overmaling med vannbasert maling
UV-bestandig
Svært god aldringsbestandighet, selv på umalte sømmer
Svært bredt klebeområde
- Fester seg til de fleste overflater uten grunning
- Permanente sammenføyinger
Uten isocyanat, PVC og silikon
Foreløpige tester anbefales på kritiske overflater av PE, PP; PS, PC, PMMA og PTFE. Den beste vedheften mellom malingen og tetningsmiddelet oppnås når materialet males over så snart som mulig etter påføringen. Ulike omgivelsestemperaturer kan påvirke behandlingsegenskapene (konsistens).


Kleb- og tett-produkter | Kleb og tett 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | Lim og Tett Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Kleb g tett Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Kleb og tett Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metall | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Bly | x | x | x | x | |
Rustfritt stål | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kobber | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Stål/jern | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Sink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GUP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gummi/neopren | x | x | x | ⎷ | |
Stivt skum | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonat | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyren (ikke skum!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretan | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hard PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikon | - | - | - | - | |
Isopor | - | - | - | - | |
Overflaten må forbehandles, se de tekniske databladene for det aktuelle bruksområdet. 1. Grunning med Primer for metall 0890 100 61 2. Grunning med Primer for plast/tre/betong 0890 100 62 3. Forbehandles med penetrerende Primer 0890 545 10 4. Forbehandles med Aktiv Rens 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy 0890 024 021/0890 024 101 |
Kleb- og tett-produkter | Kleb og tett 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | Lim og Tett Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Lim og Tett Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Lim og Tett Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Malte overflater | 2-komponentlakk, brennlakk, Malte paneler med katodisk dypping | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Tre og treverk | Tre (inkludert MDF, sponplater) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Laminerte paneler (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorplater | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kork | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Stein og byggematerialer | Betong | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bituminøse overflater | - | - | - | - | |
Gassbetong, gips, gipsplater | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Syntetisk stein (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Ømfintlig naturstein (for eksempel marmor) | - | - | - | - | |
Naturstein, murstein | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Sementfiberplater | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Annet | Emalje | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Glass | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glassfiber | - | - | - | - | |
Speil | - | - | - | - | |
Porselen, keramikk, fliser | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Papp | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Netting | - | - | - | - | |
Lær | - | - | - | - | |
Overflaten må forbehandles, se de tekniske databladene for det aktuelle bruksområdet. 1. Grunning med Primer for metall 0890 100 61 2. Grunning med Primer for plast/tre/betong 0890 100 62 3. Forbehandles med penetrerende Primer 0890 545 10 4. Forbehandles med Aktiv Rens 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy 0890 024 021/0890 024 101 |
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
For permanent elastisk tetning av falser og skjøter, og for gjenoppretting av den opprinnelige strukturen etter opprettning, for eksempel i motorrom, bagasjerom, gulv, hjulkasser og overlappinger.
Overflaten produktet skal brukes på, må være ren, tørr og fri for støv og fett. Bond and Seal All-In-One påføres med den spesielle Kombifix trykkluft pistolen. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.