Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kutteskive, Longlife og Speed For stål og rustfritt stål
Kutteskive, Longlife og Speed For stål og rustfritt stål - 1
Kutteskive, Longlife og Speed For stål og rustfritt stål - 2
Kutteskive, Longlife og Speed For stål og rustfritt stål - 3
Kutteskive, Longlife og Speed For stål og rustfritt stål - 4
Kutteskive, Longlife og Speed For stål og rustfritt stål - 5
Kutteskive, Longlife og Speed For stål og rustfritt stål - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kutteskive, Longlife og Speed For stål og rustfritt stål

Med lang levetid og god kutteytelse

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Gir opptil 50 % mer skjæring

  • Betydelig klaring og enklere skjæring på grunn av ekstremt grove sideflater

  • Nesten ikke noe behov for bearbeiding

  • Betydelig mindre stress for brukeren

  • Veldig stor sikkerhetsbuffer

Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organization for the Safety of Abrasives)

Merknad
  • Oppbevaring: Tørt og i 20 °C omgivelsestemperatur

  • Bruk nødvendig vernetøy under arbeid

  • Bruk alltid dekselet under skjæring

  • Bruk bare skiver uten skader

  • Ikke lås/vri skivene under skjæring – økt risiko for brudd!

  • Sørg for riktig kontakttrykk

  • Fest alltid fast kutteskivene (rett design) med metallringen mot elverktøyet

  • Se de pakningsvedlegget for mer informasjon

Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organization for the Safety of Abrasives)