Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Ladeklemmer til DEFA verkstedladere
Reservedel til DEFA Verkstedladere
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ladeklemmer til DEFA Verkstedladere
Art.nr. 0707 125 006 passer til DEFA 35A og 50A Verkstedlader
Art.nr. 0707 125 006 passer til DEFA 125A Verkstedlader
Ladeklemmer til DEFA verkstedladere brukes som reservedel for å sikre effektiv lading av kjøretøybatterier i verksteder
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.