Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Låsemuttere, sortiment
600 stk. i systemkoffert 4.4.1 DIN 985, I8I and I6I sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Sortiment, 600 stykker
- 100 Låsemuttere, M4
- 100 Låsemuttere, M5
- 100 Låsemuttere, M6
- 100 Låsemuttere, M8
- 50 Låsemuttere, M10
- 50 Låsemuttere, M10 x 1 mm
- 50 Låsemuttere, M12
- 50 Låsemuttere, M12 x 1,5 mm
Fasthetsklasse I8I og I6I
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.