Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Konstruksjonslim Kleb og tett
PU-basert elastisk lim og fugemasse for en rekke bruksområder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
For universell bruk
Svært godt feste på et bredt spekter av materialer og overflater
Næringsmiddelgodkjent (ISEGA-sertifikat)
- Ufarlig for mennesker i herdet tilstand
- Egnet for liming og tetting i næringsmiddelanlegg
Svært elastisk
- Kan brukes til å koble sammen forskjellige materialer og materialer av samme type
- Kompenserer for ulike materialutvidelser
- Demper vibrasjoner og støy
Langsom skinndannelse
- Gjør at komplekse komponenter kan bindes og forsegles
- Også ideell for store flater
- Delene kan justeres før herding
Kan slipes og overlakkeres
Etter hinnedannelse kan limet bearbeides mekanisk og overlakkeres uten overflateaktivering (utfør tester på forhånd for å kontrollere at limet er kompatibelt med lakken).
Ikke etsende
Hindrer metallkorrosjon
Lite lukt
Silikonfri
ISEGA:
Kan brukes der mat bearbeides eller lagres, f.eks. til liming av vegg og gulv i næringsmiddelindustrien.
Klareringssertifikat nr.: 46567 U 18
- Ikke egnet for glassforsegling eller liming på andre transparente materialer.
- Direkte eksponering for sollys kan føre til noe overflategulning og sprekkdannelse.
- Ikke egnet for ekspansjonsskjøter i bygg
- PVC-basert maling og maling som tørker ved oksidasjon (olje og alkydharpiksbasert maling) er ikke egnet for maling over limet.
- Bruk av utjevningsmiddel for Würth-tetningsmiddel kan forårsake gulning.
- Forsiktig: Kontakt med løsemidler eller løsemiddelrester bør unngås, spesielt under behandlings- og herdingsfasen. Dette kan føre til permanent skade på limet.
- Forsiktig: Ved høy overflatefuktighet, svært bred limstreng og/eller hulrom/luftlommer, bunnfyllingslist ved påføring er det en risiko for bobledannelse i klebeforbindelsen.
Optimaliseringstabell | ||
Overflate/materiale | Optimaliseringstrinn* | Merk |
Anodisert aluminium | 1. Aktiv rens 2. Primer for metall | - |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Rengjør grundig med IPA-renser 2. Slip lett med en «veldig fin» ikke-vevd slipeskive 3. Rengjør igjen med IPA-renser 4. Aktiv rens 5. Primer for metall | - |
Ikke-jernholdige tungmetaller (messing, kobber, bronse osv.) | Primer for metall må brukes! | |
Rustfritt stål | - | |
Stål (St 37 osv.) | I komponenter som er utsatt for korrosjon: Tokomponents PU- eller epoksykorrosjonsbeskyttelse kreves! | |
Sinkbelagt stål (varmforsinket eller galvanisert) | - | |
Sink | - | |
Pulverlakkert | Aktiv rens | Innledende tester anbefales for bruksområder der det oppstår store belastninger eller i fuktige miljøer. |
(PES, EP/PES) | ||
2-komponents topplakk, vann eller løsemiddelbasert (PUR, akryl) | Varioprimer safe + easy | På grunn av det store antallet lakkvarianter som er tilgjengelig, er denne informasjonen bare en veiledning. Utfør foreløpige tester der det er nødvendig. |
2-komponentgrunnere, vann- eller løsemiddelbaserte | Varioprimer safe + easy | - |
(PUR, akryl, epoksyharpiks) | ||
Katodisk maling | Aktiv rens | - |
(E-belegg) | ||
Spolebelegg | Aktiv rens | - |
ABS | 1. Aktiv rens 2. Primer for plast, tre og betong | Pussing er ikke nødvendig for deler med liten belastning. |
Glassfiberarmert polyester, gelcoat-side eller SMC | 1. Rengjør grundig med IPA-renser 2. Slip med «veldig fint» ikke-vevd slipeskive eller grovhet 60-80 og deretter støvsug 3. Rengjør igjen med IPA-renser 4. Aktiv rens 5. Primer for plast, tre og betong | Limoverflaten må beskyttes mot UV-stråling (ugjennomsiktig lag). |
Hard PVC | 1. Aktiv rens 2. Primer for plast, tre og betong | - |
PMMA/PC (uten ripebestandig belegg) | Varioprimer safe + easy | Limoverflaten må beskyttes mot UV-stråling (ugjennomsiktig lag). |
Polyamid | Varioprimer safe + easy | - |
Tre, kryssfiner, MDF, treprodukter og kork | 1. Fjern støv 2. Primer for plast, tre og betong | - |
HPL laminerte paneler (Resopal, Ultrapas) | Aktiv rens | - |
Glass | Varioprimer safe + easy | Limoverflaten må beskyttes mot UV-stråling (ugjennomsiktig lag). |
Emalje, porselen, keramikk, fliser | 1. Aktiv rens eller IPA-renser 2. Varioprimer safe + easy | - |
Betong, mineralmørtel, gips og sementfiberplater | 1. Fjern støv 2. Dyppenetrerende primer | - |
Syntetisk stein (Corian, Varicor) | 1. Aktiv rens 2. Primer for plast, tre og betong | - |
* Følg den tilsvarende sekvensen av de enkelte trinnene |
Lime- og tetningsmasser | Kleb og tett 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | Lim og Tett Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Lim og Tett Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Lim og Tett Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metall | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Bly | x | x | x | x | |
Rustfritt stål | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kobber | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Stål/jern | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Sink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gummi/neopren | x | x | x | ⎷ | |
Hardskum | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Utvidbar polystyren (ikke skum!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretan | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hard PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikon | - | - | - | - | |
Ekspandert polystyren | - | - | - | - | |
Overflaten må forbehandles, se de tekniske databladene i henhold til bruksområdet. 1. Grunning med Primer for metall 0890 100 61 2. Grunning med Primer for plast/tre/betong 0890 100 62 3. Forbehandles med dyp-penetrerende primer 0890 545 10 4. Forbehandles med Aktiv Rens 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy 0890 024 021/0890 024 101 |
Lime- og tetningsmasser | Kleb og tett 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | Lim og Tett Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Lim og Tett Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Lim og Tett Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Malte overflater | 2-komponentmaling, komfyremaljer, malte paneler med katodisk dypping | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Tre og konstruert tre | Tre (inkludert MDF, spon) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Laminerte paneler (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorative paneler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kork | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Stein og byggematerialer | Betong | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bituminøse underlag | - | - | - | - | |
Gassbetong, gips, gipsplater | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Syntetisk stein (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Fin naturstein (for eksempel marmor) | - | - | - | - | |
Naturstein, murstein | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Sementfiberplater | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Andre | Emalje | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Glass | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glassfiber | - | - | - | - | |
Speil | - | - | - | - | |
Porselen, keramikk, fliser | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Papp | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Stoff | - | - | - | - | |
Skinn | - | - | - | - | |
Overflaten må forbehandles, se de tekniske databladene i henhold til bruksområdet. 1. Grunning med Primer for metall 0890 100 61 2. Grunning med Primer for plast/tre/betong 0890 100 62 3. Forbehandles med dyp-penetrerende primer 0890 545 10 4. Forbehandles med Aktiv Rens 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy 0890 024 021/0890 024 101 |
ISEGA:
Kan brukes der mat bearbeides eller lagres, f.eks. til liming av vegg og gulv i næringsmiddelindustrien.
Klareringssertifikat nr.: 46567 U 18
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi sikrer kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske databladet.
OBS/Advarsel: Inneholder Isocyanater
- Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
- For en rekke lime- og tettingsoppgaver
- Egnet for liming og tetting i næringsmiddelanlegg
- For permanent elastisk tetting av punktsveisesømmer
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. For forbehandling, se optimaliseringstabellen i det tekniske databladet.
Skjær av gjengetuten, skru på dysen og skjær den til ønsket bredde. Påfør limet med en egnet patronpistol. Vi anbefaler å bruke en limtykkelse på minst 3 mm for å dra nytte av fordelene med tykkfilmliming.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.