Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Lufthydraulisk jekk bærbar 25/10 T
Lufthydraulisk jekk bærbar 25/10 T - 1
Lufthydraulisk jekk bærbar 25/10 T - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Lufthydraulisk jekk bærbar 25/10 T

Mobil lufthydraulisk kommersiell kjøretøyjekk med to løftekapasiteter avhengig av løftehøyden
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
  • 25 t løftekapasitet opp til en løftehøyde på 235 mm / 10 t løftekapasitet opp til en løftehøyde på 320 mm

  • Lav minstehøyde på bare 160 mm og lav vekt på bare 28 kg

  • Praktisk design – ingen løse slanger, håndtak eller ventiler

  • Lett å bruke – løfter, senker, kontrollerer og bærer i ett

  • Hard forkrommet stempelstang med lang levetid

  • Integrert sikkerhetsventil mot overbelastning

  • Manuell dødmannkontroll for kontrollert senkning

  • Inkluderer forlengere (50 og 100 mm)