- Würth lysjusteringsapparat gir rask og presis stråleinnstilling på kjøretøy generelt. Designfunksjonene, for eksempel den optiske pekeenheten (som betyr at det bare kreves én kollimasjon) og enheten for justering av reflektorpanelet i forhold til høyden på kjøretøyets frontlykt fra bakken, sikrer nøyaktig justering av selv nye halogenfrontlykter, som allment kjent har strenge toleransegrenser
- Godkjent av de store europeiske reguleringsmyndighetene: DEKRA og UTAC i Frankrike, TÜV i Tyskland
- Det har en optisk glasslinse, som gir perfekt fokus på panelet og sikrer en svært lang levetid på selve linsen
- Veldig lett å håndtere, lett å flytte, ideell selv i verksteder med lite plass. Hvis du holder det i viserhåndtaket og ruller det på to hjul, kan det følge alle "slalåmbevegelser"
- Det unike vertikale skyvesystemet - det eneste av sitt slag som kan kombineres med en intern fjær - kan enkelt brukes til å heve eller senke det optiske skalasystemet med én hånd
- Det har oljesikre hjul, som garantert fungerer til tross for drivstoff eller olje som kan være på verkstedsgulvet
- Arbeidsområde: 20–125 cm
- Egnet for halogen-, Xenon- og LED-lys
Tekniske spesifikasjoner:
- optisk pekeenhet
- vertikalt skyvesystem for reflektorpanelet
- horisontal justering
- lysmåler med dobbel skala
- vertikalt skyvesystem med selvlåsende stang
- metrisk stang
Passer til motorsykler, biler og industrikjøretøy
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.