Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantet mutter med flens og klemmende låsing (bare metall) i henhold til MBN-standard
Sekskantet mutter med flens og klemmende låsing (bare metall) i henhold til MBN-standard - 1
Sekskantet mutter med flens og klemmende låsing (bare metall) i henhold til MBN-standard - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantet mutter med flens og klemmende låsing (bare metall) i henhold til MBN-standard

MBN 13023, type 2, stål 10, fra M12 med fingjenger. Zinc flake sølv belegg i samsvar med DBL 9440.40

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 6 utgaver
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
Overflatebeskyttelse:


I samsvar med DBL 9440.40 (sølv sinkflak med smøring integrert i tetting, Cr(VI)-fri) > VDA 235-104.42



Korrosjonsmotstand:


  • ≤ M8 – ca. 480 t, ingen grunnmetallkorrosjon i samsvar med DIN EN ISO 9227-NSS

  • ≥ M10 – ca. 720 t, ingen grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS


De spesifiserte korrosjonsmotstandene gjelder for korrosjonstestene i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (saltspruttester), tidligst 24 timer etter belegget i «som belagt» tilstand, dvs. før sortering, pakking, transport og/eller montering. Disse verdiene kan reduseres som resultat av uunngåelig håndtering og monteringsprosesser.


I de fleste tilfeller er det ikke mulig å overføre korrosjonsbestandighet fra saltspruttester til faktiske monterings- og bruksforhold. Ved utforming av en tilkobling er det nødvendig å vurdere både de kombinerte materialene og eventuelle nødvendige belegg samt miljøforhold under bruk ved valg av et egnet belegg for korrosjonsbeskyttelse.



Friksjonskoeffisient:


μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)

Merknad

Muttere med flens reduserer risikoen forspenningstap forårsaket av setning av kontaktflatene. Overflatetrykket som dannes under mutteren ved tiltrekking er lavt sammenlignet med konvensjonelle sekskantede hoder (uten flens) fordi kraften blir fordelt over en større kontaktflate. Mutrene er utstyrt med en klemmende låsing og kan derfor ikke brukes på nytt.



Fordel: Mindre innstilling kreves på grunn av færre tilkoblingsdeler sammenlignet med tilkoblinger ved hjelp av skiver.