Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrallemagasinskrutrekker Bilbransje/metallarbeid
Utstyrt med 12 bits
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Blad: Sirkulært blad med magnet, forkrommet med lys farge
Tips: DIN 3126-D 6,3
Effektiv skralleskrutrekker
28 tenner, maks. tiltrekningsmoment 20 Nm.
Kraftig og rask innskruing
Énhåndsskruing, enkel å skifte retning mens du arbeider uten å bruke den andre hånden.
Fordeler med skrallefunksjonen
Det er ikke nødvendig å endre stilling på hånden. Dette gir rask og effektiv drift i alle monteringssituasjoner.
Tokomponenthåndtak
Svært slank skralleskrutrekker for optimal kraftoverføring og komfortabel håndtering.
Bitsmagasin for maks. 12 bits
Med det uttrekkbare, roterende magasinet kan du raskt finne bitset du trenger.
1/4" bits med fargekode
Finn raskt frem til bitset du trenger, med Würth-fargekodesystem – riktig bits for hver skrue.
Fjærlås
Lydklikk bekrefter sikker låsing av bitsmagasinet.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.