Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skrallemagasinskrutrekker Bilbransje/metallarbeid type 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skrallemagasinskrutrekker Bilbransje/metallarbeid type 2

Utstyrt med 12 bits
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
Blad: Sirkulært blad med magnet, forkrommet med lys farge



Tips: DIN 3126-D 6,3



Effektiv skralleskrutrekker


28 tenner, maks. tiltrekningsmoment 20 Nm.



Kraftig og rask innskruing


Énhåndsskruing, enkel å skifte retning mens du arbeider uten å bruke den andre hånden.



Fordeler med skrallefunksjonen


Det er ikke nødvendig å endre stilling på hånden. Dette gir rask og effektiv drift i alle monteringssituasjoner.



Tokomponenthåndtak


Svært slank skralleskrutrekker for optimal kraftoverføring og komfortabel håndtering.



Bitsmagasin for maks. 12 bits


Med det uttrekkbare, roterende magasinet kan du raskt finne bitset du trenger.



1/4" bits med fargekode


Finn raskt frem til bitset du trenger, med Würth-fargekodesystem – riktig bits for hver skrue.



Fjærlås


Lydklikk bekrefter sikker låsing av bitsmagasinet.