Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Maskinspiker UMA 221/10
Maskinspiker UMA 221/10 - 1
Maskinspiker UMA 221/10 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Maskinspiker UMA 221/10

For bruk på stål- og betongunderlag. Egnet for Würth BST MA-75-naglepistol og andre naglepistoler med magasin

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 8 utgaver
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
Lengdeberegning for spiker som brukes til innfesting i betong:


Inntrengningsdybde (min. 25 mm / maks. 40 mm) + tykkelsen på komponenten som skal festes = spiker- eller stammelengde



Lengdeberegning for spiker som brukes på ståloverflater (min. 5 mm tykk):


Inntrengningsdybde (min. 8 mm / maks. 12 mm) + tykkelsen på komponenten som skal festes = spiker- eller stammelengde

Alle spikerne er egnet til sekundære fester (uten teknisk godkjenning). De maksimale strekkreftene for de enkelte festeanordningene avgjøres av brukeren og må bestemmes ved hjelp av testfesteanordninger eller uttrekkstester.