Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Coil med maskinspiker med bred plasttape
Maskinspiker med linsehode, A4, skrånende 16° fra vertikalplanet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Gode uttrekkingsverdier
- Riflet skaft
Maskinspiker kan brukes til bygge- og kledningsjobber. Syrefast spiker er spesielt godt egnet til jobber der kledningen ikke skal males, ettersom sinken som brukes i vanlig spiker kan føre til mørke ringer i treet rundt spikeren.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.