Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Merkepenn til bygg og anlegg med innebygd spisser og belteklemme
Merkepenn til bygg og anlegg med innebygd spisser og belteklemme - 1
Merkepenn til bygg og anlegg med innebygd spisser og belteklemme - 2
Merkepenn til bygg og anlegg med innebygd spisser og belteklemme - 3
Merkepenn til bygg og anlegg med innebygd spisser og belteklemme - 4
Merkepenn til bygg og anlegg med innebygd spisser og belteklemme - 5
Merkepenn til bygg og anlegg med innebygd spisser og belteklemme - 6
Merkepenn til bygg og anlegg med innebygd spisser og belteklemme - 7

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Merkepenn til bygg og anlegg med innebygd spisser og belteklemme

Merkepenn for bygg og anlegg, for universell bruk
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
Universell


  • Lang og tynn metalltupp for bruk på steder som er vanskelige å komme til

  • Skyvemekanisme for automatisk mating

  • Enkel og rask påfylling fra tuppen eller enden av hetten

  • Kan brukes til flere ting takket være de ulike grafitt- og fargepatronene


Dekknapp


  • Slagfast

  • Med innebygd spisser

  • Praktisk belteklemme som gjør den enkel å bruke med én hånd


Inkluderer én patron med grafitt

Merknad

Kan fylles på med alle patroner med en diameter på 2,8 mm