Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
TIGERFLEX®-montassjehanske mot kutt W-250 nivå C
Montasjehanske mot kutt med unikt TIGERFLEX®-belegg som gir utmerket komfort og optimalt grep
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter




Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Optimal komfort
- Myk, sømløs, rundstrikket som er skånsomt mot huden og gir en tettsittende passform
- Pustende TIGERFLEX-belegg laget av nitrilskum
- Optimal passform og berørings- og fingerfølsomhet
- Elastisk strikket mansjett
Spesielt TIGERFLEX-belegg som gir utmerket grep og god mekanisk styrke
Touch screen fingertupp
ISO 21420 + EN 388:2016
Kat. II / ytelsesverdier: 4X43C
Arbeid i tørre miljøer med middels krav til kuttbeskyttelse og mekaniske påkjenninger,
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.