Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Monteringstilbehør for Viking Arm®
Gir mulighet for enkel og enda mer smidig montering av objekter som veier opptil 50 kg
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Myk og slitesterk overflate, beskytter kontaktpunktet mot skade
- Anbefalt last opptil 50 kg
- Sklisikker, ripebestandig kontaktflate
- Tre uttrekksstadier: 240–450 mm, 315–525 mm, 390–610 mm
- Teleskopforlengeren sikres med en låsestift
- Reserve låsestift inkludert i leveransen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.