Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Monteringstilbehør for Viking Arm®
Monteringstilbehør for Viking Arm® - 1
Monteringstilbehør for Viking Arm® - 2
Monteringstilbehør for Viking Arm® - 3
Monteringstilbehør for Viking Arm® - 4
Monteringstilbehør for Viking Arm® - 5
Monteringstilbehør for Viking Arm® - 6
Monteringstilbehør for Viking Arm® - 7
Monteringstilbehør for Viking Arm® - 8
Monteringstilbehør for Viking Arm® - 9
Monteringstilbehør for Viking Arm® - 10
Monteringstilbehør for Viking Arm® - 11
Monteringstilbehør for Viking Arm® - 12

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Monteringstilbehør for Viking Arm®

Gir mulighet for enkel og enda mer smidig montering av objekter som veier opptil 50 kg
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
  • Myk og slitesterk overflate, beskytter kontaktpunktet mot skade

  • Anbefalt last opptil 50 kg

  • Sklisikker, ripebestandig kontaktflate

  • Tre uttrekksstadier: 240–450 mm, 315–525 mm, 390–610 mm

  • Teleskopforlengeren sikres med en låsestift

  • Reserve låsestift inkludert i leveransen