Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Avfallsekk klar, med faremerking for asbest
Gjennomsiktig avfallsekk med faremerking for asbest, laget av slitesterk plast for sikker håndtering og transport av farlig avfall.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Produseres i folietykkelse min. 0,16 mm.
OBS/Advarsel
Asbestavfall skal straks samles opp og fjernes fra arbeidsplassen i egnet lukket emballasje. Emballasjen skal være tydelig merket med følgende tekst: Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr. Slik avfall skal håndteres i samsvar med kapittel 11 i forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjennvinning og behandling av avfall (avfallsforskiften)? ? Utdrag fra Forskift om asbest
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.