Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluft muttertrekker DSS 1/2" BASIC
Pålitelig muttertrekker av høy kvalitet i solid, glassfiberforsterket plasthus med ytelse over gjennomsnittet og forbedrede utstyrsfunksjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Utmerket forhold mellom kraft og vekt
- Opptil 1 350 Nm maks. startmoment ved en vekt på 2,0 kg
- Pålitelige verdier for maksimal ytelse
- Dobbel slagmekanisme av høy kvalitet og motor med 7 rotorblader
- 4-trinns effektinnstilling med praktisk veksling med én hånd sikrer optimal, brukervennlig justering for det aktuelle bruksområdet
- God håndtering med sklisikkert håndtak for optimal kontroll
- Veldig ergonomisk, mykt håndtak med følsom avtrekker og integrert lyddemper
- Anbefalt maksimum boltstørrelse: M16
- Muttertrekkere er ikke momenttrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentnøkkel etter at de er strammet med muttertrekkeren.
- Når muttertrekkeren brukes regelmessig (f.eks. for vedlikehold av dekk), må litt olje tilføyes gjennom luftinntaket daglig, og ca. 2 press med smørefett må tilføyes månedlig via smørenippelen.
- Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.