Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Trykkluft muttertrekker DSS 1/2" BASIC

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Trykkluft muttertrekker DSS 1/2" BASIC

Pålitelig muttertrekker av høy kvalitet i solid, glassfiberforsterket plasthus med ytelse over gjennomsnittet og forbedrede utstyrsfunksjoner
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
  • Utmerket forhold mellom kraft og vekt

  • Opptil 1 350 Nm maks. startmoment ved en vekt på 2,0 kg

  • Pålitelige verdier for maksimal ytelse

  • Dobbel slagmekanisme av høy kvalitet og motor med 7 rotorblader

  • 4-trinns effektinnstilling med praktisk veksling med én hånd sikrer optimal, brukervennlig justering for det aktuelle bruksområdet

  • God håndtering med sklisikkert håndtak for optimal kontroll

  • Veldig ergonomisk, mykt håndtak med følsom avtrekker og integrert lyddemper
Merknad
  • Anbefalt maksimum boltstørrelse: M16

  • Muttertrekkere er ikke momenttrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentnøkkel etter at de er strammet med muttertrekkeren.

  • Når muttertrekkeren brukes regelmessig (f.eks. for vedlikehold av dekk), må litt olje tilføyes gjennom luftinntaket daglig, og ca. 2 press med smørefett må tilføyes månedlig via smørenippelen.

  • Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget