Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Plug-in nippel Comfort-kobling, serie 310

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Plug-in nippel Comfort-kobling, serie 310

Herdede stålnipler med maks. lastbærende kapasitet og lang levetid.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Høy gjennomstrømning på opptil 950 l/min og maksimalt arbeidstrykk på 16 bar


Muliggjør optimal tilførsel av trykkluft og forsyning til utstyr som bruker trykkluft. Resultatet er bedre produktivitet og lavere energikostnader.



Lavt energiforbruk og høy effektivitet


Lufttette koblinger.



Høy beskyttelse og korrosjonsmotstand selv under krevende forhold


Synlige overflater er forkrommede, nikkelbelagte eller galvaniserte.



ISO-profil


Beslag i serie 310 oppfyller kravene i ISO 6150 B (NATO-standard) og har en nominell bredde på 5,3 mm.