Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Nylonplugg med metriske gjenger
Polyamid i høy kvalitet (nylon)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Polyamid i høy kvalitet (nylon)
- Halogen- og silikonfri
- Temperaturbestandig fra -40°C til +80°C
- Innslagssperre hindrer for tidlig ekspansjon ved gjennomstikkmontering
- Skrulåsen forhindrer rotasjon i borehullet
- Ankerkrage uten ekspansjonstrykk forhindrer skade på puss og fliser
- Installasjon ved å trykke inn eller med splintmontering
- Bor porebetong og hule blokker med en drill uten slagfunksjon
- Borerester må fjernes fra borehullet
- Skruelengde = tykkelsen på festet del (+ tykkelse av puss/isolasjon) + ankerlengde + skruediameter
- Plastanker for lett last (sekundære fester)
- Kan brukes i betong, hel murstein, hel kalkmurstein, porebetong, hard naturstein
- Egner seg for å feste gardinskinner, vegghyller, lette skap festet på veggen, bilderammer, kabelrør, kabelklemmer, elektriske brytere, håndklehengere, opplysningsskilt, bevegelsesdetektorer, kurver osv.
- For å feste komponenter kombinert med en tre- eller sponplateskrue (uten borespiss, motgjenger, ringgjenger)
- Kan brukes utendørs eller i våtrom kombinert med en rustfri eller syrefast skrue
- Nylonplugg med M6 metriske gjenger: For innskruing av gjengede stenger eller skruer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.