Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
O-ring, monteringssett, sortiment 8 stk. i systemkasse 4.4.1.
Rund ledning, ulike diametre, NBR 70
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For rask og enkel produksjon av O-ringer
- NBR er en kjemisk betegnelse: Nitrilgummi (merker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturmotstand: -30 °C til +100 °C
- Mediemotstand: Olje, bensin, fett, alifatiske hydrokarboner (propan, butan, mineraloljer), fortynnede syrer og alkalier
DIN ISO 3302-1, toleranseklasse E1 gjelder for dimensjonstoleranse
Båtverft, maskinteknikk, fraktoperasjoner, bilverksteder, landbruksmaskiner og motorsykkelverksteder, busselskaper osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.