Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
6 artikkel/artikler med 6 versjoner funnet
NBR 70, diameter 3–24 mm.
O-ring, metrisk, NBR 70, dia. 25–42 mm, 330 stk. i systemkoffert 4.4.1.
O-ring, tomme, NBR 70, (25–43,82)
O-ring, tommer, NBR 70, (2,9–23,4), 1050 stk. i systemkoffert 4.4.1.
Diameter på rund ledning: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
O-ring, tommer, NBR 70, 440 stk. i systemkoffert 4.4.1.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.