Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Oppladbar LED-hodelykt Suprabeam V3pro

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Oppladbar LED-hodelykt Suprabeam V3pro

Kraftig, oppladbar LED-hodelykt
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
  • Utstyrt med et unikt kabelsystem for å oppnå maksimal allsidighet, og et helelektronisk kontrollsystem med dimmer og minnefunksjon

  • Dreibar lykt

  • Drives av et 2800 mAh Li-polymerbatteri. USB-kabel og strømforsyningsenhet inkludert i leveringsomfanget

  • Lykt: Høyteknologisk plastkompositt med høyfast aluminium

  • Bryter: Metallknapp under lykt

  • 3 lysfunksjoner: Standard 130 lm, dimmer med minnefunksjon (10–270 lm) og maks.modus 500 lm

  • Lysstråle: Fokuseres ved å skyve lykten