Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Perforert platebånd 2,0 mm
For tre-tre-koblinger som er utsatt for strekk- og kompresjonsbelastninger, for eksempel tømmerrammeforbindelser, vindstøtter, støtteforbindelser
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Strekkfasthet Rm ≥ 295 N/mm²
- Bruddforlengelse A80 ≥ 22 %
- Platemetall som er varmgalvanisert på begge sider (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) i henhold til EN 10346:2009, tykkelse 2 mm
- Kan brukes i klimaklasse 1 og 2 i samsvar med EN 1995:2013
- To perforerte plater og identiske materialbredder må brukes for hver kobling
- Det må tillates avvik ved ensidige tilkoblinger
- Kantavstander må overholdes i henhold til EC5
- Spikrene må plasseres symmetrisk i forhold til aksen til den sentralt virkende kraften
CE-merking i henhold til EN 14545:2009-02
Egnet festemateriell:
- Kamspikerr i henhold til EN 14592: 4,0 x XX mm
- ASSY bjelkeskoskrue i henhold til ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.